CHAMPION B1 Hava Kompresörü Pompası 1 Kademeli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Kompresörü Pompası |
Delik Dia. | 2.375 " |
İnşaat | Dökme demir |
Bitiş | Boyalı Yeşil |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 1.9, 2.45 |
HP | 3/4, 1 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 125 psi |
Montaj Deseni | 5-1 / 2 "G x 2-1 / 8" D |
NPT Çıkışı | 3 / 8 " |
Silindir sayısı | 1 |
Aşama Sayısı | 1 |
Yağ kapasitesi | 6 oz. |
Genel Derinlik | 7.75 " |
Toplam yükseklik | 16.187 " |
toplam Genişlik | 14.187 " |
Pompa Devri | 715,919 |
rotasyon | CCW |
Kasnak Boyutu @ 1725 RPM | 5-29 / 64 " |
Strok Uzunluğu | 2" |
Vana Malzemesi | İsveçli Çelik |
Valf Tipi | Disk |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.4 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 8414801615 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00