CHAMPION BVA Hava Kompresörü Pompası 1 Kademeli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Kompresörü Pompası |
Delik Dia. | 2.375 " |
İnşaat | Dökme demir |
Bitiş | Boyalı Yeşil |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 2.9, 5.8 |
HP | 1-1 / 2, 2 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 125 psi |
Montaj Deseni | 4 "G x 3/8" D |
NPT Çıkışı | 3 / 8 " |
Silindir sayısı | 2 |
Aşama Sayısı | 1 |
Yağ kapasitesi | 16 oz. |
Genel Derinlik | 10.25 " |
Toplam yükseklik | 11 11 / 32 " |
toplam Genişlik | 23.437 " |
Pompa Devri | 731, 929 |
rotasyon | CCW |
Kasnak Boyutu @ 1725 RPM | 4-1/4", 5-1/4" |
Strok Uzunluğu | 2" |
Vana Malzemesi | İsveçli Çelik |
Valf Tipi | Disk |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.83 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8414801615 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00