Channellock 338 | 3ly73 | Çapraz Kesiciler | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHANNELLOCK 338 Çapraz Kesici 8 İnç Toplam Uzunluk 25/32 İnç Çene Uzunluğu | AD2AHW 3LY73

CHANNELLOCK 338 Çapraz Kesici 8 İnç Toplam Uzunluk 25/32 İnç Çene Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2AHW Model: 338Çapraz Referans: 3LY73
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
€43.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Kesme Kapasitesi / Malzemesi1/16 "- 3/32" Piyano, 3/64 "- 3/32" Sert / Orta, 11/64 "Yumuşak Tel
Renk TaşıMavi
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu25 / 32 "
Çene Genişliği1.187 "
MalzemeDövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiOval
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıTakım UzunluğuVoltaj derecesiKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiÜcret
CHANNELLOCK 337 Çapraz Kesici 7 İnç Toplam Uzunluk 25/32 İnç Çene Uzunluğu | AE4LNU 5LJ43 337Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1/16 "- 3/32" Piyano, 3/64 "- 3/32" Sert / Orta, 11/64 "Yumuşak TelMavi-337VErgonomik25 / 32 "1.187 "€38.29
CHANNELLOCK 436 Çapraz Kesici 6 İnç Toplam Uzunluk 27/32 İnç Çene Uzunluğu | AE4LNW 5LJ47 436Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3/64 - 3/32 "Piyano, 3/64" - 3/32 "Sert / Orta, 11/64" Yumuşak TelMavi-436VErgonomik27 / 32 "1.187 "€52.90
CHANNELLOCK 758 Çapraz Kesiciler 7-1/2 İnç | AF6KVH 19TT62 758Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Plastik ve 10 ila 20 AWG/Bakır TelMavi-1000VErgonomik29 / 32 "19 / 32 "€56.12
CHANNELLOCK E337CB Çapraz Kesiciler 7-1 / 4 İnç Uzunluk Yastıklı Kavrama | AH8GKN 38RW36 E337CBTether Özellikli Değil31/64 "Orta Sert, 29/32" Sert, 11/64 "YumuşakMavi kırmızı7"OylanmamışYastık Tutacağı7 / 8 "1"€52.68
CHANNELLOCK E336 Çapraz Kesiciler 6 İnç Uzunluk Ergonomik | AH8GKP 38RW37 E336Tether Özellikli Değil31/64 "Orta Sert, 29/32" Sert, 11/64 "YumuşakMavi6"OylanmamışErgonomik9 / 16 "3 / 4 "€43.14
CHANNELLOCK 728 Çapraz Kesiciler 7-1 / 2 İnç Uzunluk Karbon Çelik | AH8JXR 38UV70 728Tether Özellikli Değil3/64 "Orta Sert, 3/32" Sert, 11/64 "Yumuşak, 5/64" PiyanoMavi8"OylanmamışErgonomik59 / 64 "17 / 32 "€77.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHANNELLOCK 338 Çapraz Kesici 8 İnç Toplam Uzunluk 25/32 İnç Çene Uzunluğu
€43.90 / Adet