EATON / CHAR-LYNN 101-3937-009 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 73 Nm, Debi 45 Lq, 969 Rpm
ÜRÜNLER: CD7CXK
Modeli: 101-3937-009
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 45 LQ |
Yükseklik | 3.87 " |
uzunluk | 6.45 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.500-14 NPTF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 969 RPM |
Tork | 73 Nm |
genişlik | 5.27 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00