EATON / CHAR-LYNN 109-1452-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 850 Nm, Debi 95 Lq, 303 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 95 LQ |
Yükseklik | 4.72 " |
uzunluk | 11.69 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 303 RPM |
Tork | 850 Nm |
genişlik | 4.72 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00