EATON / CHAR-LYNN 109-1630-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 375 Nm, Debi 95 Lq, 722 Rpm
Madde: CD7FNR
Modeli: 109-1630-006
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 95 LQ |
Yükseklik | 5.84 " |
uzunluk | 11.11 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 722 RPM |
Tork | 375 Nm |
genişlik | 5.84 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00