EATON / CHAR-LYNN 112-1507-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 575 Nm, Debi 150 Lq, 775 Rpm
Madde: CD7GBV
Modeli: 112-1507-006
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 150 LQ |
Yükseklik | 5.78 " |
uzunluk | 12.13 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
hız | 775 RPM |
Tork | 575 Nm |
genişlik | 5.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00