ABANAKI SVIPER01 Tüp Tipi Yağ Sıyırıcı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ skimmer |
İnşaat | Karbon çelik |
Hz | 60 Hz |
Maks. Sıcaklık. | 160 F |
Montaj | yüzey |
RPM | 57 |
beden | 3/4' Çap |
Tip | Boru türü |
Gerilim | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 21.34 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | İnşaat | uzunluk | Gerilim | Maks. Sıcaklık. | Montaj | Ulaşmak | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2CR-30 | Tote It (R) | Polimer | 30 " | 115 | 212 F | Düz Taban | 24 " | - | €3,096.59 | ||
ST2CR-60 | Tote It (R) | Polimer | 60 " | 115 | 212 F | Düz Taban | 54 " | - | €3,473.49 | ||
SMDC-08 | Kayış | Çelik | 8" | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 8" | 19 | €721.32 | ||
SMDC-12 | Kayış | Çelik | 12 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 12 " | 19 | €754.32 | ||
SMDC-18 | Kayış | Çelik | 18 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 18 " | 19 | €779.06 | ||
SMDC-24 | Kayış | Çelik | 24 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 24 " | 19 | €803.95 | ||
OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,188.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00