EATON / CHAR-LYNN 119-1033-003 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 1475 Nm, Debi 170 Lq, 354 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 170 LQ |
Yükseklik | 5.79 " |
uzunluk | 17.74 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
hız | 354 RPM |
Tork | 1475 Nm |
genişlik | 5.91 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00