EATON / CHAR-LYNN 158-3276-001 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 174 Nm, Debi 45 Lq, 694 Rpm
Madde: CD7GQL
Modeli: 158-3276-001
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 45 LQ |
Yükseklik | 5.27 " |
uzunluk | 6.53 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 694 RPM |
Tork | 174 Nm |
genişlik | 3.87 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00