EATON / CHAR-LYNN 158-3775-001 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 105 Nm, Debi 45 Lq, 906 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 45 LQ |
Yükseklik | 5.27 " |
uzunluk | 6.3 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 906 RPM |
Tork | 105 Nm |
genişlik | 3.87 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00