PARKER Hidrolik Döndürmeli Filtreler
stil | Model | Konu Boyutu | filtre Medya | Filtre Değerlendirmesi | Maks. akış | mikron | NPT | İşletme basıncı | Fok balığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50AT03CN15DDH | 1 1 / 2-16 " | Selüloz | 3 Mikron | 50 GPM | - | 1-1 / 4 " | - | Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler | €106.34 | |
A | 50AT10BN15DDH | 1 1 / 2-16 " | Mikro cam | 10 Mikron | 50 GPM | - | 1-1 / 4 " | - | Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler | €188.74 | |
B | 921999 | 1 için 12 | Selüloz | - | 20 dev / dak | 10 | - | 150 psi | Nitril | €31.15 | |
C | 925023 | 1 için 12 | Selüloz | - | - | 25 | - | 150 | Nitril | €31.15 | |
A | 12AT03CN15BBH | 1-12 | Selüloz | 3 Mikron | 20 dev / dak | - | 3 / 4 " | - | Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler | €58.54 | |
A | 12AT10BN15BBH | 1-12 | Mikro cam | 10 Mikron | 20 dev / dak | - | 3 / 4 " | - | Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler | €107.22 | |
A | 12AT10CN15BBH | 1-12 | Selüloz | 10 Mikron | 20 dev / dak | - | 3 / 4 " | - | Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler | €54.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Doğrudan Tahrikli Blower Tekerlekler
- Tekerlek Prizleri Braketleri ve Zemin Kilitleri
- İzolasyon Test Cihazları
- Açı Öğütücü Aksesuarları
- Kablo Zımba
- Pnömatik Hortumlar
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Güç Makasları
- süzgeçler
- Tarımsal Testler
- APPROVED VENDOR Çapa Halkası
- LANSING FORGE Die Setters Barlar
- H.K. PORTER Kesici Kafa Grubu
- SPEAKMAN Rio Serisi
- VULCAN HART Hurda Sepeti
- KETT TOOLS Kilit Yıkayıcılar
- CDI CONTROL DEVICES Boşaltıcı Çekvalfler
- ULTRATECH Ultra Drenaj Koruması Kaldırım Parçası
- BOSTON GEAR SS700 Serisi Tek Redüksiyonlu Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri