EATON / CHAR-LYNN 158-4243-001 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 359 Nm, Debi 57 Lq, 287 Rpm
Madde: CD7HAK
Modeli: 158-4243-001
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 5.27 " |
uzunluk | 7.35 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 287 RPM |
Tork | 359 Nm |
genişlik | 3.87 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00