EATON / CHAR-LYNN 177-0117-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Debi 151 Lq, 177 Rpm
Madde: CD6GJW
Modeli: 177-0117-005
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 151 LQ |
Yükseklik | 7.54 " |
uzunluk | 12.35 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Büyük Boy, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Konik |
hız | 177 RPM |
Tork | 2531 Nm |
genişlik | 7.54 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00