MAGLINER Çift Kol Platformlu Kamyon
stil | Model | Caster Tekerlek Dia. | Caster Tekerlek Genişliği | Güverte Yüksekliği | Güverte Genişliği | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BDLK112 | (4) 5 ", (2) 6" | (4) 1-1 / 4 ", (2) 2" | 10 " | 16 " | 1200 lbs. | 58 " | 16 " | €1,086.53 | |
B | BDHK162 | 6" | 2" | 11 " | 18 " | 1800 lb | 58 " | 18 " | €1,292.26 | |
C | BDHK182 | 8" | 2" | 13 " | 18 " | 1800 lb | 60 " | 18 " | €1,340.82 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Kaskı Aksesuarları
- Hava Kesme Aletleri
- C-Çerçeveli Motorlar
- Havalı Zincirli Vinçler
- Web Kayışlı Vinçler ve Çekiciler
- Zamanlayıcılar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Güç İletim Kayışları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- YOUNG BROS. STAMP WORKS Sembol El Damgası
- APPROVED VENDOR Gardırop Saklama Dolabı, Standart Kapı
- INTERMATIC Zamanlayıcı Aksesuarları
- ACROVYN Köşe Koruma Çöl Kumu
- BURNDY SP Serisi Butt Splice
- FABORY Kapak Somunları
- COOPER B-LINE B309 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- THOMAS & BETTS LT4GES02C Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- THOMAS & BETTS TV6 Serisi Halka Klemensler
- WILKERSON montaj konsollar