EATON / CHAR-LYNN 177-0251-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Debi 151 Lq, 244 Rpm
Madde: CD6GLU
Modeli: 177-0251-005
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 6.08 " |
uzunluk | 6.72 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 585 RPM |
Tork | 2531 Nm |
genişlik | 5.82 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00