EATON / CHAR-LYNN 178-0149-004 VIS Geroler Motor, 1445 Nm, Debi 151 Lq, 440 Rpm
Madde: CD7HBL
Modeli: 178-0149-004
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 151 LQ |
Yükseklik | 6.08 " |
uzunluk | 11.71 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
hız | 440 RPM |
Tork | 1445 Nm |
genişlik | 7.69 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00