VESTIL FRS-6-12 Çatal Arka Ara Parçası, 6 İnç Genişlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Arka Ayırıcı |
Renk | Sarı |
derinlik | 15.625 " |
Çatal Boyutu için | 6 "2 x" |
Çatal Kalınlığı İçin | 2" |
Çatal Genişliği İçin | 6" |
Çatal Uzatma Tasarımı | Arka Aralayıcı |
Çatal uzunluğu | 12 " |
Çatal Genişliği | 6.5 " |
Yükseklik | 4.38 " |
uzunluk | 14 " |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 0.13 " |
Ölçü Birimleri | ÇİFT |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-frs-6-12.pdf |
Ara Parça Uzunluğu | 12 " |
genişlik | 8.38 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00