EATON / CHAR-LYNN 184-0119-002 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 1039 Nm, Debi 75 Lq, 161 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 5.35 " |
uzunluk | 8.04 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Tekerlek, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | Konik |
hız | 161 RPM |
Tork | 1039 Nm |
genişlik | 5.35 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00