EATON / CHAR-LYNN 184-0210-002 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 985 Nm, Debi 75 Lq, 100 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 5.31 " |
uzunluk | 11.18 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 6 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 100 RPM |
Tork | 985 Nm |
genişlik | 5.54 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00