EATON / CHAR-LYNN 184-0599-002 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 972 Nm, Debi 75 Lq, 192 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 5.31 " |
uzunluk | 6.83 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 6 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 192 RPM |
Tork | 972 Nm |
genişlik | 5.54 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00