EATON / CHAR-LYNN 187-0049-002 Geroler Motor, 2252 Nm, Debi 170 Lq, 355 Rpm
Madde: CD6HFH
Modeli: 187-0049-002
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 170 LQ |
Yükseklik | 7.36 " |
uzunluk | 13.56 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Fren, 4 Cıvata, 169.75 |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
hız | 355 RPM |
Tork | 2252 Nm |
genişlik | 6.26 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00