EATON / CHAR-LYNN 193-0417-001 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 845 Nm, Debi 75 Lq, 230 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 5.51 " |
uzunluk | 11.43 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | kama |
hız | 230 RPM |
Tork | 845 Nm |
genişlik | 4.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00