EATON / CHAR-LYNN 200-0798-002 Direksiyon Kontrol Ünitesi, Akış Hızı 61 Lpm
Madde: CD6HVR
Modeli: 200-0798-002
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Direksiyon Kontrol Ünitesi |
deplasman | 460 CCR |
Akış hızı | 61 LQ |
Yükseklik | 3.7 " |
Gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
uzunluk | 7.54 " |
Maks. Alan sayısı Geri basınç | 21 b |
Tork | Düşük |
genişlik | 4.08 " |
çalışma Basıncı | 275 Bar |
Çalışma Sıcaklığı. | 93 C |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00