EATON / CHAR-LYNN 250001-136 O-Halka
Madde: CD6HXL
Model: 250001-136
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | O Yüzük |
Yükseklik | 2.09 " |
Dia İçinde. | 1.987 " |
uzunluk | 0.103 " |
Malzeme | Kauçuk |
Dış Çap. | 2.09 " |
Kalınlık | 0.103 " |
genişlik | 2.09 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00