EATON / CHAR-LYNN 253-1038-004 Direksiyon Kontrol Ünitesi, Akış Hızı 95 Lpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Direksiyon Kontrol Ünitesi |
deplasman | 795 CCR |
Akış hızı | 95 d/d |
Yükseklik | 5.45 " |
Gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
uzunluk | 8.62 " |
Maks. Alan sayısı Geri basınç | 21 b |
Tork | Standart |
genişlik | 5.28 " |
çalışma Basıncı | 241 Bar |
Çalışma Sıcaklığı. | 93 C |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00