Checkers Fl1x1.5-b | Kablo Koruyucu 5.25 İnç Genişlik | 22f232 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHECKERS FL1X1.5-B Kablo Koruyucu 5.25 İnç Genişlik | AB6UJT 22F232

CHECKERS FL1X1.5-B Kablo Koruyucu 5.25 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UJT Modeli: FL1X1.5-BÇapraz Referans: 22F232
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
€91.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kanal Yüksekliği0.5 "
Kanal Genişliği1.5 "
Kanallar1
RenkSiyah
Bağlantı StiliL Şekilli, Düşürme
Yükseklik0.75 "
uzunluk3ft.
Yükleme kapasitesi1050 lb
MalzemePoliüretan
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.50 "
Kanal Sayısı1
stilÜzerine bırak
UPC0662641877283
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)97.79
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu39269097
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı StiliYükseklikYükleme kapasitesiKanal SayısıgenişlikÜcret
CHECKERS FL1X4-B Kablo Koruyucu 4 İnç Kanal W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BSiyahL Şekilli, Düşürme1.5 "1050 lb110.75 "€169.18
CHECKERS FL2X1.75-O Kablo Koruyucu Turuncu 3 Ayaklı Uzunluk | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OPortakalL Şekilli, Düşürme1.5 "1050 lb210.75 "€181.34
CHECKERS FL2X1.75-B Kablo Koruyucu Siyah 3 Ayaklı Uzunluk | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BSiyahL Şekilli, Düşürme1.5 "1050 lb210.75 "€176.65
DAMARLAR FL1X1.5-O Kablo Koruyucu 5.25 x 0.75 İnç 3 Ayaklı Turuncu | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OPortakalL Şekilli, Düşürme0.75 "1050 lb15.25 "€91.36
DAMARLAR FL1X4-O Kablo Koruyucu 10.75 x 1.5 İnç 3 Ayaklı Turuncu | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OPortakalL Şekilli, Düşürme1.5 "1050 lb110.75 "€197.91
DAMARLAR CP1X125-GP-DO / O Kablo Koruyucu 11.5 x 1.6 İnç 3 Ayaklı Turuncu | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OPortakalT Şekilli, Düşürme1.62 "11,700 lb111.5 "€407.62
KONTROL CİHAZLARI CP1X225-GP-DO-O Kablo Koruyucu 1 Kanallı Düşürme | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OPortakalT Şekilli, Düşürme3"8500 (lastik), 17,000 (aks) lb.114.25 "€512.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHECKERS FL1X1.5-B Kablo Koruyucu 5.25 İnç Genişlik
€91.36 / Adet