Checkers Fl2x1.75-o | Kablo Koruyucu Turuncu 3 Feet Uzunluk | 22f234 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHECKERS FL2X1.75-O Kablo Koruyucu Turuncu 3 Ayaklı Uzunluk | AB6UJV 22F234

CHECKERS FL2X1.75-O Kablo Koruyucu Turuncu 3 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UJV Modeli: FL2X1.75-OÇapraz Referans: 22F234
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
€184.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kanal Yüksekliği1"
Kanal Genişliği1.75 "
Kanallar2
RenkPortakal
Bağlantı StiliL Şekilli, Düşürme
Yükseklik1.5 "
uzunluk3ft.
Yükleme kapasitesi1050 lb
MalzemePoliüretan
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı1"
Kanal Sayısı2
stilÜzerine bırak
genişlik10.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)99.06
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı StiliYükseklikYükleme kapasitesiKanal SayısıgenişlikÜcret
CHECKERS FL1X1.5-B Kablo Koruyucu 5.25 İnç Genişlik | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BSiyahL Şekilli, Düşürme0.75 "1050 lb15.25 "€95.63
CHECKERS FL1X4-B Kablo Koruyucu 4 İnç Kanal W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BSiyahL Şekilli, Düşürme1.5 "1050 lb110.75 "€228.01
CHECKERS FL2X1.75-B Kablo Koruyucu Siyah 3 Ayaklı Uzunluk | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BSiyahL Şekilli, Düşürme1.5 "1050 lb210.75 "€180.85
DAMARLAR FL1X1.5-O Kablo Koruyucu 5.25 x 0.75 İnç 3 Ayaklı Turuncu | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OPortakalL Şekilli, Düşürme0.75 "1050 lb15.25 "€95.63
DAMARLAR FL1X4-O Kablo Koruyucu 10.75 x 1.5 İnç 3 Ayaklı Turuncu | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OPortakalL Şekilli, Düşürme1.5 "1050 lb110.75 "€228.01
DAMARLAR CP1X125-GP-DO / O Kablo Koruyucu 11.5 x 1.6 İnç 3 Ayaklı Turuncu | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OPortakalT Şekilli, Düşürme1.62 "11,700 lb111.5 "€403.82
KONTROL CİHAZLARI CP1X225-GP-DO-O Kablo Koruyucu 1 Kanallı Düşürme | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OPortakalT Şekilli, Düşürme3"8500 (lastik), 17,000 (aks) lb.114.25 "€520.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHECKERS FL2X1.75-O Kablo Koruyucu Turuncu 3 Ayak Uzunluğu
€184.20 / Adet