CHECKERS FS5 Uyarı Kırbaç Hd 5 Ayak Bayrak Dahil
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uyarı Kırbaç |
Renk | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak |
Bayrak Yüksekliği | 11 " |
Bayrak Genişliği | 12 " |
Malzeme | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak |
Toplam yükseklik | 5ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 165.1 |
Gemi genişliği (cm) | 19.56 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS3-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 3ft. | €105.39 | ||
FS5-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 5ft. | €78.34 | ||
FS6L-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 6ft. | €162.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS6-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 6ft. | €106.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS3 | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak | 3ft. | €68.84 | ||
FS8 | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak | 8ft. | €86.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS9030 | Temizle | - | - | €2.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00