CHECKERS FS8 Uyarı Kırbaç Hd 8 Ayak Bayrak Dahil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uyarı Kırbaç |
Renk | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak |
Bayrak Yüksekliği | 11 " |
Bayrak Genişliği | 12 " |
Malzeme | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak |
Toplam yükseklik | 8ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS3-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 3ft. | €105.39 | ||
FS5-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 5ft. | €78.34 | ||
FS6L-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 6ft. | €162.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS6-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 6ft. | €106.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS3 | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak | 3ft. | €68.84 | ||
FS5 | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak | 5ft. | €70.15 | ||
FS9030 | Temizle | - | - | €2.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00