CHECKERS FS6XL-QD-O Uyarı Kırbaç 6 Feet Bayrak Dahil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yansıtıcı X Bayraklı Uyarı Kamçı |
Renk | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak |
Bayrak Yüksekliği | 11 " |
Bayrak Genişliği | 12 " |
Malzeme | Cam elyaf |
Toplam yükseklik | 6ft. |
UPC | 812958007198 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8512204080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00