CHECKERS FS8X-QD-O Yansıtıcı x Bayraklı 8 Feet Uyarı Kırbaç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yansıtıcı X Bayraklı Uyarı Kamçı |
Renk | Beyaz |
Bayrak Yüksekliği | 11 " |
Bayrak Genişliği | 12 " |
Malzeme | Cam elyaf |
Toplam yükseklik | 8ft. |
UPC | 812958007648 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FS3X-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | 3ft. | €114.03 | ||
FS5X-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | 5ft. | €127.76 | ||
FS6XL-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | 6ft. | €179.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS6X-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | 6ft. | €136.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00