CHECKERS FS8L İkaz Kırbaç Hd 8 Ayak Bayrak Ve Soket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uyarı Kırbaç |
Renk | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak |
Bayrak Yüksekliği | 11 " |
Bayrak Genişliği | 12 " |
Malzeme | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak |
Toplam yükseklik | 8ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 252.73 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 8512204040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00