Chemtrol 6518 11/2x1 | Redüktör Burcu 1 1/2 X 1 İnç Spg Xs | 1crh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEMTROLS VALFLER 6518 11/2x1 Redüksiyon Burcu 1 1/2 x 1 İnç Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7

CHEMTROLS VALVES 6518 11/2x1 Redüktör Burç 1 1/2 x 1 Inch Spg Xs

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ELZ Modeli: 6518 11/2x1Çapraz Referans: 1CRH7
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
€168.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiKynar (R)
RenkKırmızı
Bağlantı TürüSpigot x Soket
Maks. Basınç1360 psi
Çizelge80
Sıcaklık. menzil73 Derece ila 280 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüÜcret
CHEMTROLS VALFLER 6518 3/4x1/2 Redüksiyon Burcu 3/4 x 1/2 İnç Spg Xs | AA9ELW 1CRH4 6518 3/4x1/2Spigot x Soket€95.98
CHEMTROLS VALFLER 6518 1x1/2 Redüksiyon Burcu 1 x 1/2 İnç Spg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Geçme Soket x Tıkaç€105.32
CHEMTROLS VALFLER 6518 1x3/4 Redüksiyon Burcu 1 x 3/4 İnç Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Geçme Soket x Tıkaç€136.95
CHEMTROLS VALFLER 6518 2x1 Redüktör Burcu 2 x 1 İnç Spg Xs | AA9EMA 1CRH8 6518 2x1Geçme Soket x Tıkaç€332.29
CHEMTROLS VALFLER 6518 2x11/2 Redüksiyon Burcu 2 x 1 1/2 İnç Spg Xs | AA9EMB 1CRH9 6518 2x11 / 2Spigot x Soket€349.85
CHEMTROLS VALFLER 651834 3/4x1/2 Redüktör Burcu 3/4 x 1/2 İnç Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT€99.66
CHEMTROLS VALFLER 651834 1x1/2 Redüksiyon Burcu 1 x 1/2 İnç Mpt x Fpt | AA9EMD 1CRJ2 651834 1x1 / 2FNPT x MNPT€99.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEMTROLS VALVES 6518 11/2x1 Redüktör Burç 1 1/2 x 1 Inch Spg Xs
€168.72 / Adet