Chemtrol T65tb-v 3/4 | Kynar(r) Küresel Vana Hat İçi Fnpt 3/4 In | 1cru2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 3/4 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 3/4 Kynar(r) Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EPW Modeli: T65TB-V 3/4Çapraz Referans: 1CRU2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€582.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKynar (R)
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKynar (R)
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç150 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiFKM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePVDF
Kök Tipi1 Parçalı Kök
Sıcaklık. menzil73 Derece ila 280 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 1/2 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "€480.45
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 1 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V11"€842.87
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 11/2 Kynar(r) Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4 T65TB-V 11/21.5 "€1,665.25
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 2 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5 T65TB-V22"€2,248.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 3/4 Kynar(r) Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In
€582.05 / Adet