Chemtrol T65tb-v 2 | Kynar(r) Küresel Vana Hat İçi Fnpt 2 Giriş | 1cru5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 2 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 2 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EPZ Modeli: T65TB-V 2Çapraz Referans: 1CRU5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2,248.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKynar (R)
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKynar (R)
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç150 psi'lik WOG
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiFKM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePVDF
Kök Tipi1 Parçalı Kök
Sıcaklık. menzil73 Derece ila 280 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.55
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 1/2 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "€480.45
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 3/4 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2 T65TB-V 3/43 / 4 "€582.05
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 1 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V11"€842.87
CHEMTROLS VANALAR T65TB-V 11/2 Kynar(r) Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4 T65TB-V 11/21.5 "€1,665.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 2 Kynar(r) Küresel Vana Inline Fnpt 2 In
€2,248.96 / Adet