Cherne 019698 | Test Gövdeli Test Ölçer, 0 ila 30 Psi | 2hce6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 019698 Test Gövdeli Test Ölçer, 0 ila 30 psi | AC2AAP 2HCE6

CHERNE 0019698 Test Gövdeli Test Göstergesi, 0 - 30 psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2AAP Model: 019698Çapraz Referans: 2HCE6
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
€7.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Ölçer
Ayarlanabilir Artımlar0.5 psi
Malzemekrom
basınç Aralığı0 - 30 psi
TipHava
UPC9010216019698

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıAyarlanabilir ArtımlarMalzemeÜcret
CHERNE 019708 Test Gövdeli Test Ölçer, 0 ila 60 psi | AC2AAQ 2HCE7 0197080 - 60 psi1 psikrom€7.82
CHERNE 019718 Test Gövdeli Test Ölçer, 0 - 100 psi | AC2AAR 2HCE8 0197180 - 100 psi5 psikrom€7.82
CHERNE 024568 Test Gövdeli Test Ölçer, 0 ila 15 psi | AC2AAT 2HCE9 0245680 - 15 psi0.1 psikrom€7.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 0019698 Test Gövdeli Test Göstergesi, 0 - 30 psi
€7.82 / Adet