Cherne 262010 | Bilyalı Fiş, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 Psi | 2hcd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 262010 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi | AC2AAC 2HCD4

CHERNE 262010 Küresel Tapa, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2AAC Model: 262010Çapraz Referans: 2HCD4
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
€260.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Muni bilyalı fiş
(F) NPT Boyutu1/8
Sönük Çap1.75 "
Sönük Uzunluk6"
Göz İçinde Dia.1 / 8 "
Eyebolt TipiÇıkarılabilir Zincir
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç22 psi/50 fit
Nominal Boyut2"
Aralık1.88" ila 2.25"
Gerekli Şişirme Basıncı40 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSönük ÇapSönük UzunlukNominal BoyutAralıkÜcret
CHERNE 262048 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 4 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25" ila 4.25"€270.13
CHERNE 262008 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 1.5 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49" ila 1.88"€258.62
CHERNE 262064 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 6 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5" ila 6.25"€342.83
CHERNE 262080 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 8 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7" ila 8.25"€434.03
CHERNE 262110 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 10 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9" ila 10.25"€548.74
CHERNE 262129 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 12 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5" ila 12.25"€786.54
CHERNE 262137 Bilyalı Fiş, Tek Boyut, 15-16 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "16 için"14" ila 16"€1,201.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 262010 Küresel Tapa, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi
€260.81 / Adet