Cherne 262048 | Bilyalı Fiş, Tek Boyut, 4 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 Psi | 1vnh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 262048 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 4 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi | AB3WRW 1VNH2

CHERNE 262048 Küresel Tapa, Tek Boyut, 4 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WRW Model: 262048Çapraz Referans: 1VNH2
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
€270.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Muni bilyalı fiş
(F) NPT Boyutu3/4
Sönük Çap3.13 "
Sönük Uzunluk8"
Göz İçinde Dia.1 / 4 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç22 psi/50 fit
Nominal Boyut4"
Aralık3.25" ila 4.25"
Gerekli Şişirme Basıncı40 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSönük ÇapSönük UzunlukNominal BoyutAralıkÜcret
CHERNE 262008 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 1.5 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49" ila 1.88"€258.62
CHERNE 262010 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88" ila 2.25"€260.81
CHERNE 262064 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 6 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5" ila 6.25"€342.83
CHERNE 262080 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 8 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7" ila 8.25"€434.03
CHERNE 262110 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 10 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9" ila 10.25"€548.74
CHERNE 262129 Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 12 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5" ila 12.25"€786.54
CHERNE 262137 Bilyalı Fiş, Tek Boyut, 15-16 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "16 için"14" ila 16"€1,201.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 262048 Küresel Tapa, Tek Boyut, 4 İnç Boyut, İnç Uzunluk, 22 psi
€270.13 / Adet