Cherne 270024 | Test Topu Fişi, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, 2.84 İnç Uzunluk, 13 Psi/ 30 Ft. | 1vne9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270024 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, 2.84 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQZ 1VNE9

CHERNE 270024 Test Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, 2.84 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WQZ Model: 270024Çapraz Referans: 1VNE9
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
€64.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Topu Fişi
Sönük Çap1.77 "
Sönük Uzunluk2.84 "
Eyebolt TipiYüzük ve Zincir
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç13 psi/30 fit
Nominal Boyut2"
Aralık1.9" ila 2.25"
Gerekli Şişirme Basıncı40 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçGerekli Şişirme BasıncıSönük ÇapSönük UzunlukÜcret
CHERNE 270032 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 3 İnç Boyut, 5.25 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77" ila 3.25"13 psi/30 fit35 psi2.64 "5.25 "€70.48
CHERNE 270016 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 1.25 - 1.5 İnç Boyut, 5.5 İnç Uzunluk, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "1.5 için"1.17" ila 1.75"13 psi/30 fit40 psi1.1 "5.5 "€52.89
CHERNE 270040 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 4 İnç Boyut, 6.5 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41" ila 4.25"13 psi/30 fit30 psi3.25 "6.5 "€82.43
CHERNE 270059 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 5 İnç Boyut, 7.75 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6" ila 5.25"13 psi/30 fit30 psi4.5 "7.75 "€160.76
CHERNE 270067 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 6 İnç Boyut, 9 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44" ila 6.25"13 psi/30 fit30 psi5.25 "9"€219.73
CHERNE 270008 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 0.75 - 1.25 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "1.25 için"0.75" ila 1.3"17 psi/40 fit65 psi0.73 "3.75 "€68.04
CHERNE 270108 Test Topu Tapası, Tek Boyut, 2.5 İnç Boyut, 4.5 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34" ila 2.75"13 psi/30 fit35 psi2.3 "4.5 "€67.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270024 Test Bilyalı Tapa, Tek Boyut, 2 İnç Boyut, 2.84 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft.
€64.68 / Adet