Chicago Faucets 2201-4abcp | Musluk Manüel Kolu 3/8 İnç Bakır | 26y214 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Musluk Manuel Kolu 3/8 İnç Bakır | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Musluk Manivelası 3/8 İnç Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RRD Modeli: 2201-4ABCPÇapraz Referans: 26Y214
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
€809.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Bataryası
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
uymaASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Sağlık ve Güvenlik Kodu 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 CSA, ADA tarafından NSF / ANSI 61, Bölüm 9'a Sertifikalı Düşük Kurşun İçeriği ANSI / ICC A117.1
Bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Tahliye TipiAniden belirmek
Musluk ÇalışmasıManuel
Musluk Musluğusert
BitişKrom kaplama
Akış Çıkış TipiHavalandırılmış
Akış hızı2.2 dev / dak
Kolu tipimanivela
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4"
Montaj TipiGüverte
Kol Sayısı1
Delik Sayısı3
Yedek KartuşMfr. 2300-XJKABNF
Konut / TicariTicari
Bacalı Uzunluk4.75 "
Valf TipiÇeyrek dönüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8481801030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TipiuymaBağlantısıMusluk MusluğuAkış hızıDelik SayısıYedek KartuşBacalı UzunlukÜcret
CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Musluk Manuel Kol 1/2 İnç Npsm Erkek | AF2QAK 6XAH3 420-POABCPSeramik KarıştırmaASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Sağlık ve Güvenlik Kodu 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 61, Bölüm 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 onaylı1/2 "NPSM ErkekStandart1.5 dev / dak2Evet4.625 "€267.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Musluk Manivelası 3/8 İnç Bakır
€809.25 / Adet