Chicago Faucets 420-poabcp | Musluk Manüel Kolu 1/2 İnç Npsm Erkek | 6xah3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Musluk Manuel Kol 1/2 İnç Npsm Erkek | AF2QAK 6XAH3

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Musluk Manuel Kol 1/2 İnç Npsm Erkek

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QAK Modeli: 420-POABCPÇapraz Referans: 6XAH3
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
€247.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Bataryası
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
uymaASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Sağlık ve Güvenlik Kodu 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 61, Bölüm 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 onaylı
Bağlantısı1/2 "NPSM Erkek
Tahliye TipiAniden belirmek
Musluk ÇalışmasıManuel
Musluk MusluğuStandart
BitişKrom kaplama
Akış Çıkış Tipitabakalı
Akış hızı1.5 dev / dak
Kolu tipimanivela
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4"
Montaj TipiGüverte
Kol Sayısı1
Delik Sayısı2
Yedek KartuşEvet
Konut / TicariTicari
Bacalı Uzunluk4.625 "
UPC611943490102
Valf TipiSeramik Karıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.49
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8481801030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TipiuymaBağlantısıMusluk MusluğuAkış hızıDelik SayısıYedek KartuşBacalı UzunlukÜcret
CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Musluk Manuel Kolu 3/8 İnç Bakır | AB8RRD 26Y214 2201-4ABCPÇeyrek dönüşASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Sağlık ve Güvenlik Kodu 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 CSA, ADA tarafından NSF / ANSI 61, Bölüm 9'a Sertifikalı Düşük Kurşun İçeriği ANSI / ICC A117.13/8 "Sıkıştırmasert2.2 dev / dak3Mfr. 2300-XJKABNF4.75 "€696.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Musluk Manuel Kol 1/2 İnç Npsm Erkek
€247.25 / Adet