Chicago Hardware 03060 1 | Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 5/16 X 4-1/2 | 6.h4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO DONANIM 03060 1 Gerdirme Çenesi Galvanizli 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4

CHICAGO HARDWARE 03060 1 Gerdirme Çenesi Çene Galvaniz 5/16 x 4-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XKQ Modeli: 03060 1Çapraz Referans: 6NDH4
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
€43.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat bağlantısı
Yakın Uzunluk (In.)9-1 / 4
Malzeme1035 Sıcak Rulo Galvaniz Çelik Gövde ve Bağlantı Elemanları
Almak4-1 / 2 "
Konu Dia.5 / 16 "
TipÇene ve Çene
Çalışma yükü sınırı800 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlmakKonu Dia.Çalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO DONANIM 03065 6 Gerdirme Çenesi Galvanizli 3/8 x 6 In | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 Lbs.€39.52
CHICAGO DONANIM 03073 1 Gerdirme Çenesi Galvanizli 1/2 x 6 In | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 Lbs.€53.69
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 3/4 x 6 In | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 Lbs.€93.15
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 3/4 x 12 In | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 Lbs.€106.86
CHICAGO HARDWARE 03107 3 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 3/4 x 18 In | AF2YZA 6ZFJ9 03107 318 "3 / 4 "5200 Lbs.€122.96
CHICAGO HARDWARE 03112 7 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 7/8 x 6 In | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 Lbs.€196.13
CHICAGO DONANIM 03126 4 Gerdirme Çenesi Galvanizli 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 Lbs.€217.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 03060 1 Gerdirme Çenesi Çene Galvaniz 5/16 x 4-1/2
€43.59 / Adet