Chicago Hardware 03112 7 | Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 7/8 X 6 In | 6zfk0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 03112 7 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 7/8 x 6 In | AF2YZB 6ZFK0

CHICAGO HARDWARE 03112 7 Gerdirme Çene Çene Galvaniz 7/8 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YZB Modeli: 03112 7Çapraz Referans: 6ZFK0
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
€196.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat bağlantısı
Yakın Uzunluk (In.)19-1 / 2
Malzeme1035 Sıcak Rulo Galvaniz Çelik Gövde ve Bağlantı Elemanları
Almak6"
Konu Dia.7 / 8 "
TipÇene ve Çene
Çalışma yükü sınırı7200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)66.04
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlmakKonu Dia.Çalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO DONANIM 03060 1 Gerdirme Çenesi Galvanizli 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4 03060 14-1 / 2 "5 / 16 "800 Lbs.€43.59
CHICAGO DONANIM 03065 6 Gerdirme Çenesi Galvanizli 3/8 x 6 In | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 Lbs.€39.52
CHICAGO DONANIM 03073 1 Gerdirme Çenesi Galvanizli 1/2 x 6 In | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 Lbs.€53.69
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 3/4 x 6 In | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 Lbs.€93.15
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 3/4 x 12 In | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 Lbs.€106.86
CHICAGO HARDWARE 03107 3 Gerdirme Çenesi Çene Galvanizli 3/4 x 18 In | AF2YZA 6ZFJ9 03107 318 "3 / 4 "5200 Lbs.€122.96
CHICAGO DONANIM 03126 4 Gerdirme Çenesi Galvanizli 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 Lbs.€217.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 03112 7 Gerdirme Çene Çene Galvaniz 7/8 x 6 In
€196.13 / Adet