Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 11712 8 Eye Bolt, Turn Wire, Steel, 3/8-16 Thread Size, 12-9/16 Inch Length | AE7LYD 5ZE97

CHICAGO HARDWARE 11712 8 Gözlü Cıvata, Çevirme Teli, Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 12-9/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7LYD Modeli: 11712 8Çapraz Referans: 5ZE97
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
€4.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1 / 2 "
Dia Dışında Göz.1.156 "
Eyebolt TipiDöndü Tel
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Uzunluk12 9 / 16 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu11.375 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.Dia Dışında Göz.Eyebolt TipiBitişMalzemeUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
CHICAGO HARDWARE 08051 4 Delikli Cıvata, Galvanizli, 3/8-16 X 7-1/2 İnç Boyut, 10Pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Omuzsuz DövmeGalvanizeÇelik7.5 "3 / 8 "6"€181.13
CHICAGO HARDWARE 12988 6 Halkalı Cıvata, Çelik, 1-8 Diş Boyutu, 7 İnç Uzunluk, 10Pk | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Omuzla KaldırmaSadeÇelik7"1"2.5 "€386.96
CHICAGO HARDWARE SP20371 Halkalı Cıvata, Çelik, 3/4-10 Diş Boyutu, 5-9/16 İnç Uzunluk, 10Pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Omuzla KaldırmaçinkoÇelik5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€712.68
CHICAGO HARDWARE 26056 5 Halkalı Cıvata, Çelik, 3/8-16 X 3-1/4, 25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Omuzla KaldırmaçinkoÇelik3.25 "3 / 8 "1.25 "€395.91
CHICAGO HARDWARE 12968 8 Delikli Cıvata, Çelik, 7/8-9 X 6 İnç Boyutu, 10Pk | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Omuzla KaldırmaSadeÇelik6"7 / 8 "2.25 "€294.25
CHICAGO HARDWARE 14205 2 Delikli Cıvata, Omuzsuz Kaldırma, 1/4-20 X 2-1/4 İnç Boyut | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Omuzsuz KaldırmaSadePaslanmaz çelik2.25 "-1"€46.66
CHICAGO HARDWARE 14230 4 Delikli Cıvata, Omuzsuz Kaldırma, 3/4-10 X 4-13/16 İnç Boyut | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Omuzsuz KaldırmaSadePaslanmaz çelik4 13 / 16 "-2"€143.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 11712 8 Gözlü Cıvata, Çevirme Teli, Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 12-9/16 İnç Uzunluk
€4.32 / Adet