Chicago Hardware 16765 9 | Halkalı Somun, 3/8-16 X 3/8 İnç Boyutu, Galvanizli, 10pk | 5cjp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Halkalı Somun, 3/8-16 X 3/8 İnç Boyutu, Galvanizli, 10Pk | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Halkalı Somun, 3/8-16 X 3/8 İnç Ebat, Galvanizli, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3DKY Modeli: 16765 9Çapraz Referans: 5CJP7
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
€112.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göz Somunu
Göz İçinde Dia.3 / 4 "
Dia Dışında Göz.1.625 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
MalzemeÇelik
Toplam yükseklik2 11 / 64 "
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipDamla Dövme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göz Şekli (Oval)
  • Özellikler: Delikli ve Dişli UNC-2B, Yükler 5'e 1 Güvenlik Faktörüne Göredir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Halkalı Somun, 3/8-16 X 3/8 İnç Ebat, Galvanizli, 10Pk
€112.15 / paket