ONAYLI SATICI Tek Kesimli Karbür Frez, Top Şekli
stil | Model | Kesici Dia. | Kesim Uzunluğu | Maks. RPM | Uzunluk | Shank Malzemesi | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D708 | 1" | 15 / 16 " | 7500-15000 | 2 11 / 16 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SD-9 | €130.16 | |
A | 19D692 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 20000-40000 | 2 1 / 64 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SD-3 | €19.06 | |
A | 19D703 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 30000-40000 | 1.5 " | karbit | 1 / 8 " | SD-53 | €12.53 | |
A | 19D706 | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 12000-25000 | 2 5 / 16 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SD-6 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 19D696 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 15000-40000 | 2.125 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SD-4 | €27.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Kumlama Kabinleri
- Tarama Alanı ve Bodrum Fanları
- Tutkal
- Bahçe Hortum Konnektörleri ve Adaptörleri
- Titreşim Emiciler
- yapılar
- Zamanlayıcılar
- hava Filtreleri
- Dış Mekan Armatürleri
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- SANI-LAV Yıkama İstasyonları
- REFLEXITE 10 Yıllık Yansıtıcı Bant, Okul Otobüsü
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabrikasyon Bağlantı Yivleri, Soket x Soket x Soket
- EATON NG Serisi Kalıp Kutulu Anahtarlar, NG Çerçeve
- EATON Döner Ayırma Yardımcı Kontakları
- TECHNIKS Tutuculara dokunun
- QMARK Tavan vantilatörleri
- KIMBLE CHASE Temel Cam Sütunlar
- MECHANIX Slip-On Genel Kullanım Mekaniği Eldivenleri