Chicago Hardware 18240 9 | Çubuk Ucu, 1/2-13 X 5 İnç Boyutu, 10'lu Paket | 4yvj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 18240 9 Çubuk Ucu, 1/2-13 X 5 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PUG 4YVJ7

CHICAGO HARDWARE 18240 9 Çubuk Ucu, 1/2-13 X 5 İnç Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2PUG Modeli: 18240 9Çapraz Referans: 4YVJ7
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
€157.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İşlenmiş Çubuk Ucu
Bos Çapı1"
Boss Kalınlığı9 / 16 "
uzunluk5"
MalzemeSiyah Oksit Kaplı Çelik
Şaft Dia.1 / 2 "
KonuSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Delik Kimliği (3/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
CHICAGO HARDWARE 18205 8 Çubuk Ucu, 1/4-20 X 2 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PTX 4YVH7 18205 82"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20€150.21
CHICAGO HARDWARE 18220 1 Çubuk Ucu, 3/8-16 X 3 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PUA 4YVJ1 18220 13"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€174.32
CHICAGO HARDWARE 18230 0 Çubuk Ucu, 3/8-16 X 4 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PUC 4YVJ3 18230 04"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€178.04
CHICAGO HARDWARE 18245 4 Çubuk Ucu, 1/2-13 X 3-3/4 İnç Boyut, 10Pk | AE2PUE 4YVJ5 18245 43.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13€171.58
CHICAGO HARDWARE 18260 7 Çubuk Ucu, 5/8-11 X 4-1/2 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PUJ 4YVJ9 18260 74.5 "5 / 8 "2"5 / 8-11€204.92
CHICAGO HARDWARE 18265 2 Çubuk Ucu, 5/8-11 X 5 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PUK 4YVK1 18265 25"5 / 8 "1.75 "5 / 8-11€260.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 18240 9 Çubuk Ucu, 1/2-13 X 5 İnç Boyut, 10Pk
€157.41 / paket