Chicago-latrobe 40476 | 4zn07 | Uzatma Matkap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 40476 Uzatma Matkabı 9/32 x 6 İnç Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AE2VJK 4ZN07

CHICAGO-LATROBE 40476 Uzatma Matkap 9/32 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2VJK Model: 40476Çapraz Referans: 4ZN07
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
€19.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma Matkap
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.2812
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Noktası135 Derece
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu2 15 / 16 "
Kesirli Boyut9 / 32 "
sınıfZor görev
Liste numarası906KAT
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk6"
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.9 / 32 "
beden9 / 32 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207506000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutListe numarasıUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CHICAGO-LATROBE 40474 Uzatma Matkap 1/4 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906KAT6"1 / 4 "1 / 4 "€9.37
CHICAGO-LATROBE 40574 Uzatma Matkap 1/4 x 12 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE2VRN 4ZP06 405740.25002.75 "1 / 4 "912KAT12 "1 / 4 "1 / 4 "€19.36
CHICAGO-LATROBE 40576 Uzatma Matkap 9/32 x 12 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE2VRP 4ZP08 405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912KAT12 "9 / 32 "9 / 32 "€28.69
CHICAGO-LATROBE 40578 Uzatma Matkabı 5/16 x 12 İnç Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912KAT12 "5 / 16 "5 / 16 "€37.12
CHICAGO-LATROBE 40580 Uzatma Matkap 11/32 x 12 İnç Siyah Oksit | AE2VRR 4ZP12 405800.34383.437 "11 / 32 "912KAT12 "11 / 32 "11 / 32 "€37.92
CHICAGO-LATROBE 40584 Uzatma Matkabı 13/32 x 12 İnç Siyah Oksit | AE2VRU 4ZP16 405840.40623.875 "13 / 32 "912KAT12 "13 / 32 "13 / 32 "€44.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 40476 Uzatma Matkap 9/32 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit
€19.45 / Adet