Chicago-latrobe 41786 | Jobber Bit P Yüksek Hız Çeliği | 10n937 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 41786 Jobber Bit P Yüksek Hız Çeliği | AA2KVE 10N937

CHICAGO-LATROBE 41786 Jobber Bit P Yüksek Hız Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2KVE Model: 41786Çapraz Referans: 10N937
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
€20.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.323 "
Boyut Türümektup
BitişTiN Kaplamalı
Flüt Uzunluğu3 5 / 16 "
Liste numarası150ASP
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk4.625 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüP3 Bölünme Noktası
Şaft Dia.0.323 "
bedenP
UPC662355417867

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüBitişFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A Yüksek Hız Çeliği | AA2KUU 10N923 417710.234 "mektupTiN Kaplamalı2.625 "3.875 "0.234 "A€11.79
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C Yüksek Hız Çeliği | AA2KUV 10N925 417730.242 "mektupTiN Kaplamalı2.75 "4"0.242 "C€12.10
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D Yüksek Hız Çeliği | AA2KUW 10N926 417740.246 "mektupTiN Kaplamalı2.75 "4"0.246 "D€12.10
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F Yüksek Hız Çeliği | AA2KUX 10N927 417760.257 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.257 "F€13.28
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G Yüksek Hızlı Çelik | AA2KUY 10N928 417770.261 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.261 "G€15.51
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H Yüksek Hız Çeliği | AA2KUZ 10N929 417780.266 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.266 "H€15.51
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I Yüksek Hız Çeliği | AA2KVA 10N930 417790.272 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.272 "I€15.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 41786 Jobber Bit P Yüksek Hız Çeliği
€20.82 / Adet